Hta. de corte cuadrada 25X160 mm

Número de artículo: 295000 25X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida cuadrado D 25 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 160 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295000 25X160
EAN / GTIN 4045197187574

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
Herramientas de corte cuadradas según DIN 4964 forma B. Anchura: tolerancia h12. Terminaciones oblicuas.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.
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
    D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra