Moleta PM 15X6/1,0 mm

Número de artículo: 290199 15X6/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de dientes 1
Ejecución moleta GV 30°
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de moleta d1 15 mm
Ancho de moleta b 6 mm
⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290199 15X6/1,0
EAN / GTIN 4030741281822
Número del fabricante 41013787

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
60
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.
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
    ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra