Plaquita de tronzar mini para ranurado interior radio completo derecha 8/0,8 mm

Número de artículo: 270050 8/0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 33.63 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 28.02 / Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8 mm
Clase HB720
Tamaño de plaquita ⌀ d 6 mm
Ancho de tronzado w 0.8 mm
Grosor de la placa T 3.6 mm
Distancia entre puntas y centro L3 4.8 mm
Radio R 0.4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 1 mm
Avance f 0.02 mm/rev. - 0.03 mm/rev.
Serie Mini
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270050 8/0,8
EAN / GTIN 4062406564902

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
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
    ⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra