Brocas de precisión para chapa con ranura en espiral HSS 8-20 mm

Número de artículo: 118040 8-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm - 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Mango Vástago con tres superficies de apriete
Longitud total 62 mm
⌀ de mango 8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118040 8-20
EAN / GTIN 4045197359438

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.
Revestimiento TiAlN para mecanizado en seco, duración óptima y velocidades de corte más elevadas. Ranurado en espiral para una evacuación de viruta segura.

Aplicación:

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.
Chapa de acero 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 − 5 mm, plásticos hasta 10 mm.