{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 18.210 mm - 19.200 mm | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 95 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0.16 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164352 19 |