{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 6.210 mm - 6.700 mm | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 59 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0.08 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.05 mm - 0.1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164348 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366443 |