{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ de mango DS | 16 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 16 mm | |
Desplazamiento central L3 | 8.9 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 4 | |
Ángulo de inclinación | 0.5 grados | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272091 32/11 | |
EAN / GTIN | 4045197645470 |