Fresas para ranuras en T de MDI TiAlN

Número de artículo: 208026
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 851
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Ángulo de hélice: 10

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima. La fresa corta en el perímetro y en ambos lados. Gracias a los dientes inclinados alternativamente (dentado cruzado).

Nota:

Adecuado para el fresado de ranuras en T según DIN 650.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208032.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra