HM-T-spårfräsar TiAlN

Article no.: 208026
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
26 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Spiralvinkel: 10

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Fräsen skär på periferin och på båda sidor. Genom växelvis snedställda tänder (sicksacktandning).

Anmärkning:

Lämplig för fräsning av T-spår enligt DIN 650.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.
Efterföljande produkt till nr 208032.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen