Fresa para grabar de MDI espiralizada 60° TiAlN

Número de artículo: 208086
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
334 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de hélice: 35

Descripción

Ejecución:

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°. Para mayores tasas de avance mediante 2 filos. Fresa para grabar de uso universal en casi todos los materiales. Gracias a su novedoso recubrimiento se evitan eficazmente filos recrecidos, también en aluminio o en INOX.

Aplicación:

Para grabar contornos.

Nota:

fz para ae = 1,0×D