{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 1.4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,01 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Longitud de filo Lc | 2.1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 22 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1.34 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 65 HRC | 0.0047 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0.0059 mm | |
Velocidad de corte vc en acero < 65 HRC | 34 m/min | |
Factor de corrección para vc | 1.25 | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201641 1,4X22 | |
EAN / GTIN | 4045197359070 |