DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Número de artículo: 220306 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • División de los cortes: desigual
  • Ángulo de hélice: 37

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ de corte D 10 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f9
Número de filos Z 4
División de los cortes desigual
Ángulo de hélice 37 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Longitud de filo L2 15 mm
⌀ D2 9.6 mm
Longitud de voladizo L1 15 mm
Longitud total L 20 mm
Interfaz DUO-LOCK DL10
Ancho de llave SW 8 mm
Par de apriete recomendado 20 Nm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0.03 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220306 10
EAN / GTIN 4034221141149
Número del fabricante DL10F1004MN1000CD-

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
240
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.