{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 10 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 4 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado; 0,05 × D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Asiento adecuado | con rosca | |
Longitud de filo L2 | 7.5 mm | |
⌀ D2 | 9.6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 7.5 mm | |
Longitud total L | 12,5 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL10 | |
Ancho de llave SW | 8 mm | |
Par de apriete recomendado | 20 Nm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220316 10 | |
EAN / GTIN | 4034221103031 | |
Número del fabricante | DL10F2004UK1000CDA |