DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Número de artículo: 220312 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • División de los cortes: desigual
  • Ángulo de hélice: 36

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
⌀ de corte D 10 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f9
Número de filos Z 3
División de los cortes desigual
Ángulo de hélice 36 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,05 × D en canteado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Asiento adecuado con rosca
Longitud de filo L2 7.5 mm
⌀ D2 9.6 mm
Longitud de voladizo L1 7.5 mm
Longitud total L 12,5 mm
Interfaz DUO-LOCK DL10
Ancho de llave SW 8 mm
Par de apriete recomendado 20 Nm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.03 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.06 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220312 10
EAN / GTIN 4034221103017
Número del fabricante DL10F2003UK1000SDA

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
235
Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para apmáx. </= 0,5 × D.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra