{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 28 mm | |
Longitud total Ltot | 220 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215801 25/2XL |