{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNGG 160404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HU7305 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | AM | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 400 m/min - 600 m/min | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251542 HU7305 |