GARANT Softcut HSI, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

Número de artículo: 214853 32/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 42 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28.7 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214853 32/2
EAN / GTIN 4045197608680
Número del fabricante 214853 32/2

Descripción

Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 8 mm.
Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


GARANT Softcut HSI, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

GARANT Softcut HSI, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 477.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 424.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Empleo de fresa Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Longitud total Ltot 42 mm 35 mm
Refrigeración interior
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra