Plaquita XDLW09T308-TN HB7535 INOX

Número de artículo: 212960 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 26.51 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 22.10 / Unidad
a petición
En stock
227 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW09T308-TN
Tipo INOX
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7535
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento con revestimiento
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212960 INOX
EAN / GTIN 4045197321275

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
90
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas