SOGX 070306 ALU

Número de artículo: 234050 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.32 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.10 / Unidad
a petición
En stock
531 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 070306
Serie Power Drill
Tipo Aluminio
Clase HB6810
Material de corte MD
Avance f 0,06 - 0,21 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234050 ALU
EAN / GTIN 4045197742346

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
220
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie Ver todos