Perno de medición para una capacidad de medición de 18 − 35 mm Acero, ⌀ de medición: 18mm

Número de artículo: 435084 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de medición 18 mm
Capacidad de medición 18 mm - 35 mm
Tipo de producto Perno de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435084 18
EAN / GTIN 2050001949981
Número del fabricante 10400008

Descripción

Aplicación:

Para el ajuste a diferentes ⌀ de medición.

Idóneo para:

Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.