Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 − 35 mm Plienas, Matavimo ⌀: 18mm

Prekės Nr.: 435084 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas min. 18 mm
Matavimo diapazonas maks. 35 mm
Matavimo skersmuo 18 mm
Produkto rūšis matavimo kaiščiai
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435084 18
EAN / GTIN 2050001949981
Gamintojo numeris 10400008
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.