Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 42 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630328 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-14
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 41
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 234 mm
Anchura 104 mm
Altura 41 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para ranuras; Destornilladores para tornillos TORX®
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630328 6
Número del fabricante 630328 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 − M4
y para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.° 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
PUNTAS de 6 caras C 6,3: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6
PUNTAS para Phillips C 6,3: 3 uds. similar a n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS Pozidriv C 6,3: 3 uds. similar a n.° 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS ranuradas C 6,3: 3 uds. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
PUNTAS para Torx® C 6,3: 7 uds. similares a n.º 675340 tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. similar a n.° 633029
Mango encajable: 1 ud. similar a n.º 632829
Prolongaciones: 2 uds. n.° 632420 tam. 50; 100
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633520
Carraca: 1 ud. n.° 632300 con expulsor
Mango de acoplamiento E 6,3: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K para PUNTAS C 6,3 de 1/4 pulgada
Vástago de unión: 1 ud. similar a n.° 650005 tam. 2 acoplamiento hexagonal E 6,3 de 1/4 pulgadas, cuadrado de 1/4 pulgadas
Pieza de unión para puntas: 1 ud. n.º 676800 vaso cuadrado de 1/4 pulgadas, ayuda para llave hexagonal de 1/4 pulgadas
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero