Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mono protector tipo 3/4/5 AlphaTec® 3000 amarillo

Número de artículo: 098360
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 3000. Material de barrera de varias capas. Extremadamente ligero y cómodo. Costuras ultrasoldadas y sistema de cremallera doble. Muy buena protección contra productos químicos inorgánicos concentrados y sustancias peligrosas biológicas.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 3/4/5. Apropiado para zona Ex.

Norma:

  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra