{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | FD1042 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 30,000 mPas - 40,000 mPas | |
Densidad | 1.05 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -60 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 6 min | |
Resistencia funcional según | 6 h | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Unión por bridas; Sellador para superficies | |
intersticio máximo | 0.2 mm - 5 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 8 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | blanco | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 28 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS08 peligroso para la salud | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083337 FD1042 | |
Número del fabricante | 791457 |