{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150312 6 | |
EAN / GTIN | 4045197717115 | |
Número del fabricante | 150312 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 6
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 172.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 559.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 191.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | verde | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |