{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 24 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0.3 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3.73 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 6.13 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOM.060310 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Número del fabricante | 212802 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 294.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Plaquita de corte adecuada | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 24 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |