Palpador de bola de rubí Longitud 10 / 11 mm, ⌀ de bola D: 0,3mm

Número de artículo: 494220 0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 10 mm
Longitud de trabajo efectiva 2 mm
⌀ de bola D 0.3 mm
⌀ del mango S 0.2 mm
Rosca de conexión M2
Material punta Rubí
Material mango Metal duro
Peso 0.3 g
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494220 0,3
EAN / GTIN 2050000973604

Descripción

Ejecución:

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.