Tenazas para tubos acodados (modelo más ligero), ⌀ de tubo: 1pul

Número de artículo: 810400 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 315 mm
Abertura de sujeción 45 mm
⌀ de tubo 1 pul
Ángulo de boca 45 grados
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Número del fabricante 810400 1

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.