Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de alicates electrónicos de precisión 3 piezas 3

Número de artículo: 700152 3
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte; Filo cortante fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 3
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte sin filo de corte; Filo cortante fino
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700152 3

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62−64 HRC), mordazas con superficie prensora lisa. Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada, reajustable y tornillo avellanado a nivel. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de mangos de 2 componentes de plástico antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

Acero para rodamientos de bolas, forjado en estampa y mecanizado por CNC para tolerancias extremadamente precisas.

Volumen de suministro:

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726315 (mordazas de punta, acanaladas): 125 mm
1 alicate de corte oblicuo para electrónica n.º 726805: 125 mm
1 alicate de punta para electrónica n.º 727125: 140 mm