{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1.8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Número del fabricante | 2628 GC-160IP |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alicate universal, modelo resistente ERGO™, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 46.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
US $ 33.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
349 piezas en stock
US $ 15.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,886 piezas en stock
US $ 18.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
935 piezas en stock
US $ 22.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no | no |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |