Fresa con forma de barril MDI troncocónica α/2 63° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 8/180mm

Número de artículo: 207543 8/180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / R2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas PPC
Longitud de filo Lc 2.4 mm
Radio efectivo R2 180 mm
Radio de filo R1 1.5 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.055 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0.065 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207543 8/180
EAN / GTIN 4045197938206
Número del fabricante 207543 8/180

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
Acero < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R2 indica el radio de acción en la herramienta.
No es posible el reafilado.
Para el mecanizado de superficies base y para eludir interferencias.