TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli α/2 = 63° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 8/180mm

Tuote nro.: 207543 8/180
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisnesteen sisäänmeno lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty
Lastuamisnesteen ulostulo lastuamisnesteen ulostulo, aksiaalinen viisto
Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Märkä enintään soveltuu
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnityksen muoto sileä varsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 0080 mm
Kuivakäsittely sopii rajoituksin
Kiinnityksen toleranssiluokka h6
Varren halkaisija 8 mm
Öljy soveltuu
Varsimalli HA
Ilma soveltuu
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä P (teräs)
Pinnoite TiAlN
Terän halkaisija 8 mm
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Toleranssiluokka f8
Terän pituus 2,4 mm
ISO-jyrsintyyppi N
Toiminnassa olevien terien lukumäärä, kehän puoli 3
Nousun suunta Oikea
Kierukkakulma 30 astetta
Särmä / reuna 1
Kulmamalli säteenä
Kulmasäde 1,5 mm
Säde 180 mm
Profiilin kulma 63 astetta
Terien jako sama
Syöttösuunta vaakasuora
Liitäntä liitäntäkohta 1
Hyötypituus 2,4 mm
Kokonaispituus 80 mm
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi Werksnorm
Työstömenetelmä Kopiojyrsintä
Värirengas vihreä
Lastuamisstrategia PPC
Tuotetyyppi pyöröprofiilijyrsin
Korjauskerroin fz 1,5
Leikkaussyvyys maks. 2,4 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 207543 8/180
EAN / GTIN 4045197938206
Valmistajan numero 207543 8/180
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
Teräs < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Ohje:

Erikoismitat ja muut muodot mahdollisia tiedustelusta. R2 on työkalun vaikutussäde.
Jälkihionta ei ole mahdollista!
Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.