Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 43 piezas

Número de artículo: 630100

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 13-32
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 43
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 13-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-14 mm
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 440 mm
Anchura 266 mm
Altura 50 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Vaso de 12 caras; hexagonal
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630100
Número del fabricante 630100

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M20.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M18.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 633029
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641320
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 632829
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633520
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641620
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632300
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640220
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero