Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 7130036

Número de artículo: 078100 7130036

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ABSS 18 1.6E
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de carreras 3,500 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1.6 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 0.8 mm
Radio de la curva más pequeña 90 mm
Velocidad de corte 5 m/min - 8 m/min
Ancho de corte 5 mm
Peso 1.9 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Cizallas para chapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078100 7130036
Número del fabricante 71300361000

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranuras con batería para uso móvil.
Cizalla para ranura.
  • Corte antideformante.
  • Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.

Volumen de suministro:

Incluye maleta sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.° 073832 y n.° 073845.