Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sistema de aspiración con batería, Tipo: M12DE

Número de artículo: 070226 M12DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12 DE-201x
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 22,000 min-1
⌀ de broca 16 mm
Profundidad taladro 120 mm
Peso 1.7 kg

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070226 M12DE
Número del fabricante 4933443003

Descripción

Ejecución:

Sistema de aspiración con batería, de uso universal, compacto y ligero para martillos perforadores con cuello de sujeción de ⌀ 43 a 59 mm.
  • El filtro EPA recoge el 99,97 % de todas las partículas de polvo.
  • Tope de profundidad bloqueable con escala de 120 mm
  • Sistema electrónico REDLINK™.
  • Posiciones de interruptor: encendido, apagado, automático con 5 segundos de tiempo posterior para una aspiración completa.
  • Posibilidad de aplicación en la parte derecha e izquierda de la máquina.
  • Baterías de iones de Li Red con control de célula individual e indicador del estado de la carga.

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería de iones de Li Red de 12 V / 2,0 Ah, cargador. Caja HD (maleta organizada), mango adicional, tubuladuras de aspiración de recambio, 3 adaptadores para ajustarse al ⌀ del cuello de sujeción.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073814/3815/3816 y n.° 073840.