{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 76 mm | |
Tamaño de grano | 80 | |
Grado de finura | basto | |
Grosor de las cerdas | 1.2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 18 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 22 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 16 con ranura mm | |
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
N.º revoluciones recomend. | 2,400 min-1 - 2,800 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 4,500 min-1 | |
Avance | 800 mm/min - 3,000 mm/min | |
Aproximación | 0,3 (fino) – 1,0 (basto) mm | |
Máquina de accionamiento | Centros de mecanizado CNC; uso de robots | |
Adaptador | Mandrino portafresas | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 575060 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977779 | |
Número del fabricante | 575060 80 |