{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 317 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 133 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 113 mm | |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 | |
Pitovoima | 800 N | |
Enimmäiskantavuus | 8 kg | |
Magneettijalan pituus | 60 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441174 290 | |
EAN / GTIN | 7290005394607 |