{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 125 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 6 µm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Blocare | prin dispozitiv de prindere | |
Execuţie pivot | călit, rectificat | |
Disc de măsurare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Execuţie părţi citire | gravat, negru | |
Execuţie elemente operare | Protecţie izolatoare pentru mâini | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422992 125-150 | |
EAN / GTIN | 4250099616552 |