Teräsviivain, jossa työntöpidin. Ruostumaton. 150 mm

Tuote nro.: 461790 150
(23,93 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,81 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 251 kappaletta varastossa
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema valittavissa mm/tuumaa
Yläkulman jako mm
Alakulman jako tuumaa
Raaka-aine INOX
Pituus 150 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461790 150
EAN / GTIN 4045197350008

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Taustapuolella tuumien ja metristen yksiköiden muunnostaulukko. Irrotettavaa työntöpidintä voidaan käyttää pidikkeenä ja syvyysmittana.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin