{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A20R SDUCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 27 mm | |
Keskisiirto L3 | 16,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Ulkonema L1 | 100 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269022 3 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260339 20/11 | |
Valmistajan numero | THC11713 |