Kabelių pakabinimo sistema CableFix, Tipas: S

Prekės Nr.: 081191 S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas S
Kilpos ilgis L 100 mm
maksimali keliamoji galia 20 kg
Produkto rūšis Įtaisas kabeliams pakabinti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Gamintojo numeris 9071S

Aprašymas

Modelis:

Rankena nešimui iš plastiko su tvirtu kabliu. Kabelių, laidų, žarnų, kibirų ir kt. pakabinimui.
Ilgis 210 mm, maksimali keliamoji galia 50 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį