Žarna su 4 kumštelių hidrauliniu antgaliu, Prijungimo sriegis: 1/8

Prekės Nr.: 083586 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 300 mm
Prijungimo sriegis 1/8
Žarnos ⌀ 16 mm
Žarnos trūkimo slėgis 1 650 bar
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Gamintojo numeris 32 540 18

Aprašymas

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį