Atplaišų kablys su apsauga, Ilgis be rankenos: 300mm

Prekės Nr.: 084500 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be rankenos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apsauginio skydo ⌀ 135 mm
Ilgis be rankenos 300 mm
Produkto rūšis Kablys drožlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084500 300
EAN / GTIN 4037728541306
Gamintojo numeris 0541300

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas kūgio formos smaigalys, plastikinė rankena su apsauginiu skydu ⌀ 135 mm.

Paskirtis:

Ilgų tekinimo drožlių pašalinimui. Didelis skydas saugo rankas, kad jų nesužeistų aštriabriaunės drožlės. (Privaloma pagal Vokietijos profsąjungų reikalavimus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį