ZDET 16M550 FR-721, GH1, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 220830 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    41,16 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    34,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDET 16M550 FR-721
Tipas ALU
Kietlydinys GH1
Ašmenys HM
fz rupiajam apdirbimui iki ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plokštelės storis S 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 5 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220830 ALU
EAN / GTIN 4059782500693
Gamintojo numeris 5682154

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1640
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1370
Al >10 % Si
N
1095
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Rekomendacija:

keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.

Pastaba:

fz ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ZDET 16M550 FR-721, GH1, Tipas: ALU

ZDET 16M550 FR-721, GH1, Tipas: ALU

reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
41,16 €
nuo 5  Vienetai
34,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
593 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
53,40 €
nuo 10  Vienetai
44,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
582 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
54,60 €
nuo 10  Vienetai
45,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
54,96 €
nuo 10  Vienetai
45,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
57,36 €
nuo 10  Vienetai
47,80 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 1 1 1 1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDET 16M550 FR-721
Ašmenys HM HM HM HM HM
Tipas ALU AL AL AL AL
fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį