Frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° HB7735

Prekės Nr.: 218081

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 114,48 €
  • Nuo2
    nuo 95,40 €
reikia užklausti
Tiekiama
39 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerancijos klasė Medium Class A.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.