Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55° HB7735
Č. pol.: 218081
- Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
- Vrcholový uhol závitu: 55
- Smer rezania: pravé a ľavé
Popis
Prevedenie:
Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
S dvomi reznými hranami
S dvomi reznými hranami
Použitie:
Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Trieda tolerancie Medium Class A.
Poznámka:
Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.