DCGT 070202 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: N

Prekės Nr.: 265832 N
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 070202 FN
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PKD
Ašmenys PKD
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma N
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminį < 10% Si 300 m/min - 2 000 m/min
Pjovimo greitis vc pjaunant spalvotuosius metalus 300 m/min - 1 500 m/min
Pjovimo greitis vc pjaunant G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Priekinis kampas 6 laipsniai
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265832 N
EAN / GTIN 4045197644237
Gamintojo numeris 265832 N

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Grafitas, GFK / CFK
N

Aprašymas

Modelis:

PKD − polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai.
Neutralus, be drožlialaužio.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį