{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Papildomas naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 3J | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 40 m/min - 110 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Gamintojo numeris | 5654270 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Rūšis: SP4019
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
819 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Kietlydinys | SP4019 | HB7120-1 |
Drožlialaužis | 3J | VM |
Pagrindinis naudojimas | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |