Ištekinimo žiedas užspaudimo cangėms, Užspaudimo įvorė (SK): 65

Prekės Nr.: 329835 65
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo įvorė (SK) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklio dydis 65 mm
Produkto rūšis Išsukimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329835 65
EAN / GTIN 2050001922571
Gamintojo numeris AR65

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo žiedas, specialaus užspaudimo profilio įvorių gamybai Nr. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį