Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Eco įrankių laikiklis, forma C2 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d1: 40mm

Prekės Nr.: 319111 40

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Koto plotis b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319111 40
Gamintojo numeris 319111 40

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinta HRC 58 ± 2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco − naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco − sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 − 273891 ir GARANT Eco − baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco įrankių laikiklis, forma C2 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d<sub>1</sub>: 40mm

Eco įrankių laikiklis, forma C2 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d1: 40mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
b2 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm
Koto plotis b3 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm
Forma C C C
h1 25 mm 25 mm 25 mm
h2 34 mm 34 mm 34 mm
h6 48 mm 48 mm 48 mm
Koto ⌀ d1 40 mm 40 mm 40 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį